SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13199178
  • Hersteller:71903 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager