SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71903 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174263
  • Hersteller:71903 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.034 kg