SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 CEGB/P4A

  • ERIKS:13199174
  • Hersteller:71902 CEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CE
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau