SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71902 CD/P4A

  • ERIKS:23759451
  • Hersteller:71902 CD/P4A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0156 kg