CHF 175.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.0156 kg |
CHF 166.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026