CHF 370.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.0313 kg |