SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 CD/P4ADBA

  • ERIKS:11614642
  • Hersteller:71901 CD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung
Gewicht
0.0215 kg