SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13199161
  • Hersteller:71901 ACEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACE
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau