SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71901 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174254
  • Hersteller:71901 ACD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0215 kg