CHF 171.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 6 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
CHF 150.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026