SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71830 CDGA/P4

  • ERIKS:13199154
  • Hersteller:71830 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'533.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'658.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau