SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71828 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199143
  • Hersteller:71828 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'999.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'241.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager