CHF 1’462.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’581.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 718..ACD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |