SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71826 CDGA/P4

  • ERIKS:13199134
  • Hersteller:71826 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'315.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'421.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau