SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71826 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199133
  • Hersteller:71826 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'776.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'001.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager