SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71826 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199130
  • Hersteller:71826 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'354.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'464.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau