SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71824 CDGB/P4

  • ERIKS:13199125
  • Hersteller:71824 CDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'254.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'355.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau