SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71824 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199122
  • Hersteller:71824 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'496.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'698.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager