SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71824 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199119
  • Hersteller:71824 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'217.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'316.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau