SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71822 CDGA/P4

  • ERIKS:13199114
  • Hersteller:71822 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'117.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'207.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau