SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71822 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199112
  • Hersteller:71822 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'290.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'475.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager