SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71822 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199109
  • Hersteller:71822 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'117.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'207.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau