SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71822 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199108
  • Hersteller:71822 ACD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'358.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'549.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager