SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71821 CDGA/P4

  • ERIKS:13199104
  • Hersteller:71821 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'024.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'107.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau