SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71821 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199102
  • Hersteller:71821 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'101.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'271.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager