SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71821 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199098
  • Hersteller:71821 ACD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'164.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'339.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager