SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71820 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199093
  • Hersteller:71820 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'967.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'126.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager