SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71820 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199090
  • Hersteller:71820 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 931.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'007.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau