SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71819 ACD/P4DGA

  • ERIKS:12657674
  • Hersteller:71819 ACD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'736.42/ Satzexkl. MwSt

CHF 1'877.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager