SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71818 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199071
  • Hersteller:71818 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 763.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau