SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71818 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199069
  • Hersteller:71818 ACD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'564.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'691.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager