SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71817 CDGB/P4

  • ERIKS:13199067
  • Hersteller:71817 CDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau