SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71817 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199065
  • Hersteller:71817 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'451.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'569.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager