SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71817 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199059
  • Hersteller:71817 ACD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'409.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'523.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager