Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71816 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199052
  • Hersteller:71816 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau