SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71815 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199041
  • Hersteller:71815 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 621.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau