SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71814 CDGA/P4

  • ERIKS:13199037
  • Hersteller:71814 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 502.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 543.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau