SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71814 CD/P4DGB

  • ERIKS:13199036
  • Hersteller:71814 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'061.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'147.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager