SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71813 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199029
  • Hersteller:71813 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 936.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager