SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71813 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199028
  • Hersteller:71813 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau