Eriks
SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71813 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199027
  • Hersteller:71813 ACD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 964.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'043.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager