SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71812 CDGA/P4

  • ERIKS:12174245
  • Hersteller:71812 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.1 kg