SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71812 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199023
  • Hersteller:71812 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 867.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 937.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager