SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71812 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199020
  • Hersteller:71812 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 471.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau