SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71811 CD/P4DGA

  • ERIKS:13199014
  • Hersteller:71811 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager