SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71811 ACD/P4DBA

  • ERIKS:13199008
  • Hersteller:71811 ACD/P4DBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung