SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71810 CDGB/P4

  • ERIKS:13199006
  • Hersteller:71810 CDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau