SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71810 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199001
  • Hersteller:71810 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 380.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau