CHF 372.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 718..ACD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |