SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71807 ACDGB/P4

  • ERIKS:13198974
  • Hersteller:71807 ACDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau